※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスイングクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)0.35 回転方向左回転用 注文コード55609244 品番AMWSW16L-W-D
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はクランプ力・回転方向など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)510 使用圧力(MPa)0.5〜0.7 回転方向左回転用 クランプ力(kN)0.35 保持力(N)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする