※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの 位置決め部品
イマオコーポレーションの インジケーター
レベル インジケーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55609339
品番
LR-76C-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
仕様
【文字盤】レベル版
形状
長形
幅(mm)
22
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)
67
使用温度範囲(℃)
-30〜90
寸法H(mm)
150
ボルト直径(M)
M12×1.75
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
18
寸法P(mm)
76
耐熱温度(℃)
90
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(ボルト)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)
SUS304
プロテクター
プロテクター無
材質(文字盤)
アルミニウム(A1050P)