※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベル インジケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55609366 品番 LR-76CP
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,454
販売価格(税別)
2,231
仕様【文字盤】レベル版 形状長形 幅(mm)27 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 質量(g)101 使用温度範囲(℃)-30〜90 寸法H(mm)105 ボルト直径(M)M10×1.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)18 寸法P(mm)76 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)SUM22L亜鉛メッキ 材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ 材質(プロテクター)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック プロテクタープロテクター有り 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする