ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード55609435 品番RE-144RW-10P(87444)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ポストカード・ダイレクトメールの収納などに
ポケットは片面仕様(4ポケット、1シートにハガキ4枚収納)
厚手のポケットが、中身をしっかり保護
年賀状、暑中見舞はがきの収納や、小さな書類の分類に便利
写真、切手、生地見本など趣味で使う細かい物の整理にも役立つ
ポストカードや趣味のアイテムのコレクションにもオススメ
中身が飛び出しにくい安心設計
ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付
上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たす
シートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシート
グリーン購入法適合商品

透明 用途ハガキ類の整理・収納。 材質ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ90μm(0.09mm) 外形寸法(mm)縦302×横230.5 内形寸法(mm)縦150×横106 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55609435
2019-02-28
用途:
接受したはがきを時期別、種別、相手ごとに分類するのに利用
その他業種

官製はがきのほか、市販の大型はがきも収納できるサイズで脱落防止を目的としたフラップが付いており、表裏透明なので同時に両方を確認できるので便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする