※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)20 注文コード55609603 品番STK43-20SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ寸法・ねじ長さなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)20 ねじ長さ(mm)20 ねじ寸法M8×1.25 材質(ノブ)ポリプロピレン 表面処理(ノブ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ 硬度(ノブ)ショアA70(TPE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする