※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
スター ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M10×1.5
M6×1
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
30
25
50
16
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55609664
品番
STK53-30SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(g)
40
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ポリプロピレン
表面処理(ノブ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
硬度(ノブ)
ショアA70(TPE)