STK30-20N スター ノブ イマオコーポレーション 55609707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター ノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじ寸法M6×1
ねじ長さ(mm)20
内容量1個注文コード55609707品番STK30-20N
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330
質量(g)14ねじ長さ(mm)20ねじ寸法M6×1材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする