※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)10 注文コード55609786 品番STK25-10NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじ寸法・ねじ長さなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)8 ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M10×1.5 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55609786 STK25-10NA 38701643 STK25×10NA STK スターノブ イマオコーポレーション STK スターノブ イマオコーポレーション 1個 224 税込246 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする