※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ミニクランプ レバー(SUS製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55610154
品番
MKR4-15-BR-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
16
質量(g)
30
ねじ長さ(mm)
15
ねじ寸法
M4×0.7
レバー色
ブラック