※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ロッキング キー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55611073
品番
LS6-16-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
10
ねじ長さ(mm)
16
ねじ寸法
M6×1
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUS303
表面処理(オネジ)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55611073
LS6-16-SUS
38706412
LS6×16-SUS
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
466
税込
¥
513
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です