※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ロッキング キー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55611353
品番
LS10-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
35
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ