※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
エンプラ ディスク ダイアル ハンドル車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
160
仕様
目盛数:10
注文コード
55611913
品番
PDHF160R-1/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
D・仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
目盛数:10
A
7.5
d
(H7)12
B
18
H
66
質量(g)
560
寸法
Lf:30
D
160
S
25.5
G
60
D1
26
D2
38.5
P
63
回転方向
時計回り