※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDHF200R-1/30 エンプラ ディスク ダイアル ハンドル車 イマオコーポレーション 55611999 PDHF200R-1/30 エンプラ ディスク ダイアル ハンドル車 イマオコーポレーション 55611999

エンプラ ディスク ダイアル ハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D200 仕様目盛数:30 注文コード55611999 品番PDHF200R-1/30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はD・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様目盛数:30 A4 d(H7)20 B24 H77 質量(g)905 寸法Lf:36 D200 S35 G80 D140 D249 P77 回転方向時計回り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする