商品レビューを投稿する内容量1個機能(-)標準オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55612611品番MXQ8L-20-M9BVM
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など114種類から選べます ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)