※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ダイアル ファイブ ロブ ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
目盛数:20
注文コード
55612708
品番
DFK100R-1/20
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥11,844
販売価格(税別)
¥
10,767
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
H
58
S
20.5
D
98
D1
22
D2
60
D3
76.5
D4
27.5
d
(H7)12
寸法
Lf:22
質量(g)
272
回転方向
時計回り
仕様
目盛数:20