※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFK70L-1/30 ダイアル ファイブ ロブ ノブ イマオコーポレーション 55612744 DFK70L-1/30 ダイアル ファイブ ロブ ノブ イマオコーポレーション 55612744

ダイアル ファイブ ロブ ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様目盛数:30 注文コード55612744 品番DFK70L-1/30
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,457
販売価格(税別)
9,506
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
H52 S15.9 D72 D118 D242 D356 D424 d(H7)10 寸法Lf:17 質量(g)154 回転方向反時計回り 仕様目盛数:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする