※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ダイアル ファイブ ロブ ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
目盛数:10
注文コード
55612753
品番
DFK70R-1/10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,457
販売価格(税別)
¥
9,506
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
H
52
S
15.9
D
72
D1
18
D2
42
D3
56
D4
24
d
(H7)10
寸法
Lf:17
質量(g)
154
回転方向
時計回り
仕様
目盛数:10