商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(CS)前進端メタルストッパ機能(P)軸方向配管形オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード55614325品番MXQ8L-30CSP-M9NL
参考基準価格(税別)¥46,970販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など103種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)