※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ダイアルハンドル ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55614993
品番
DHK80-HN13
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(g)
330
材質(ノブ)
アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)
焼付塗装
軸穴径(Φmm)
13
色(ノブ)
シルバーグレー
ハンドル呼び径(Φmm)
80