※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHK80-HN15 ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション 55615018 DHK80-HN15 ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション 55615018

ダイアルハンドル ノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55615018 品番 DHK80-HN15
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
質量(g)330 材質(ノブ)アルミ合金(ADC12) 表面処理(ノブ)焼付塗装 軸穴径(Φmm)15 色(ノブ)シルバーグレー ハンドル呼び径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする