※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
トライアングル ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
32
色
つや消しブラック
注文コード
55616619
品番
TRIK32-M6
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥822
販売価格(税別)
¥
747
バスケットに入れる
この商品は
D・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
色
つや消しブラック
H
23
質量(g)
19
タイプ
メネジ
寸法
Lf:10
D
32
S
11.5
D1
14
M
M6×1