※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHW140ER-HN21 ハンドル イマオコーポレーション 55617355 DHW140ER-HN21 ハンドル イマオコーポレーション 55617355

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55617355 品番 DHW140ER-HN21
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
質量(g)650 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 軸穴径(Φmm)21 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする