※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
エンルラレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55617915
品番
FLRW25-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
25
厚さ(mm)
6
全長(mm)
1900
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g)
141/m
表面処理(本体)
ホワイト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55617915
FLRW25-6
75856243
FLRW25X6
フラットレール
イマオコーポレーション
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です