※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
エンプラ ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55618238
品番
EK50-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
62.5
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
50
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55618238
EK50-30
02036395
EK50X30
エンプラノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です