※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリー ロブ ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55618283
品番
TS50-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
40
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55618283
TS50-30
02037637
TS50X30
スリーロブノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です