※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリー ロブ ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55618299 品番TS50-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)50 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M10×1.5 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55618299 TS50-50 02037646 TS50X50 スリーロブノブ イマオコーポレーション スリーロブノブ イマオコーポレーション 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする