防水型クオーツ掛け時計

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55618307 品番8MG799-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計

表示方式アナログ 機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm)320 付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.1 白(ホワイト) 種類掛け時計 電源単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-09
用途:
水産出荷作業場
農・林・水産業

音もうるさくなく、見やすいです。
防水なので屋外で安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
55618307
2020-10-02
用途:
作業現場
株式会社宝屋本店 様

湿度の高い部屋なので防水タイプをえらびました。
シンプルで見やすく問題は見当たりません。

対象商品:
55618307
2020-07-29
用途:
調理室で仕込みの流れ確認
社会福祉法人武蔵野会 様

視認性が高く、価格もリーズナブルで気に入っています。

対象商品:
55618307
2019-09-02
用途:
工場の前処理場内にて使用

時計を使用する場所は作業内容の関係上、湿気が多くなることもあるため防水タイプが必要でした。まだ使用して1ヵ月ですが、今後の様子を見守りたいです。

対象商品:
55618307
2019-12-04
用途:
風呂場にて
卸売・小売業

大きくて見やすいです。確かにコチコチ音はしませんでした。

対象商品:
55618307
2017-11-23
用途:
仕事場用
製造業

20年くらい使用していた時計が壊れたので購入しました。ほこり、湿気に強そうなので、長く使えそうです

対象商品:
55618307
2018-01-04
用途:
バスの営業所に掲げている。
悠久礼送株式会社 様

建物の外壁に掲げている為、清潔な感じのする色とシンプルな文字や事態の為、やや遠くから見ても非常に分かり易く、重宝されております。

対象商品:
55618307
2018-08-04
用途:
作業場の時間表示
有限会社 小林燃料サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより早く届いたので助かりました。機会があればまた利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする