※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリー ロブ ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55618335 品番TS32A-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)9 ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M5×0.8 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする