※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリー ロブ ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55618369
品番
TS40-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
30
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ