※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムレバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付部おねじ ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M3×0.5 注文コード55618396 品番KCLF03-10
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,559
販売価格(税別)
1,417
この商品は取付部・ねじ長さ・ねじ寸法など56種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)9 ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M3×0.5 取付部おねじ レバー荷重(N)90 クランプ力(kN)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
部品締結

レバーの向きの調整機構があるからということでこちらにしたが、これが予定外だった。一度調整したら動かないものだと思っていたが、ネジを緩めようとレバーを回すと先に調整機構のほうが緩んでレバーがボルト部から外れてしまう。よくよくムービーなどを見返すと、マイナスドライバーで調整してレバーで締める、という前提のようで、工具レスにならないのであればカムレバーの意味がないではないかと。仕方なく現在はロックタイトで調整機構を固定して使っている。

対象商品:
55618509
2021-07-21
用途:
自作モニターアーム用
サービス業

モノタロウのサイトの情報だけでは必要情報が足りず、メーカーから直接仕様情報を入手して確認したため、ちょうど良いものを購入出来ました。
モノタロウのサイトからメーカーの仕様サイトへ直リンクがあれば便利なのにと感じました。
しかしDIY系のニッチな部品は、他のショッピングサイトでサーチすると余計なものが多くヒットしてしまうので、モノタロウの存在は貴重と考えています。
またの機会によろしくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする