防音型ディーゼルエンジン発電機

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55618508 品番DCA-13LSYB
参考基準価格(税別)¥2,770,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転
三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)

定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)100 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)565(整備質量:660) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする