デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ガソリン発電機
デンヨーの インバーター発電機
インバーターエンジン発電機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55618553
品番
GE-1600SS-IV
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×280×445
燃料
ガソリン
定格電流(A)
16
乾燥質量(kg)
20
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ80V3-20i
力率
1
定格出力(kVA)
1.6
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません