3/22より値下げ!現場を応援

インバーターエンジン発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55618578 品番GE-2800SS-IV2
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別) 値下げ
299,800

大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。

周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12 乾燥質量(kg)68 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする