防音型小型ディーゼルエンジン発電機

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55618614 品番 DA-6000LS
参考基準価格(税別)¥1,260,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。

周波数(Hz)50 定格電圧(V)100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795 燃料軽油 定格電流(A)26×2/26 乾燥質量(kg)239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L)25 相数単相(3線式) エンジン形式クボタ Z482-KA 力率1 定格出力(kVA)5.2 音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする