ハクゾウ爽やか清潔タオル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 55618666 品番 3394081
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。

用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り 成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 材質コットン・レーヨン 寸法(mm)23.5×60 タイプ大判
注意
※包装耐熱温度は80度なので長時間温めますと、乾燥する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
来客用お手拭きタオルとして
製造業

お客様が多く夏場は現場に行く事も多いので、現場から帰ってきた時にちょっと汗をぬぐうのにはちょうど良く、使い捨ての為清潔感もあり思ったより丈夫です。

対象商品:
55618666
2024-08-04
用途:
仕事終わりの汗取り、汗だくの体を拭いた後の爽快感がたまりません。
その他業種

昨年に続いての購入ですが、昨年より袋からの取り出しがスムーズ出来、紙タオルのたたみ方が使用しやすく、ストレス無く広げて、体が拭きやすくなっています。

対象商品:
55618666
2021-05-17
用途:
作業上がりや営業上がり

車で顔をふき手や腕までふけるのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする