ABX-YF001 YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE 55619418 ABX-YF001 YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE 55619418 ABX-YF001 YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE 55619418 ABX-YF001 YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE 55619418

YARD FORCE 枝シュレッダー

(13件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55619418 品番ABX-YF001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。

セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W)1450 電源家庭用電源AC100V 本体質量(kg)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
剪定作業後の枝処理
有限会社萩正倉庫 様 (不動産業)

水分の多い枝を処理すると使用後の掃除が一苦労するが、普通の枝はエアーひと吹きで簡単にすむ。

1人が参考にしています
対象商品:
55619418
2023-06-24
用途:
枝選定後の枝処理
株式会社相生振興公社 様 (製造業)

結構力強くがんがん枝を粉砕処理していきます。頼もしい一台です

1人が参考にしています
対象商品:
55619418
2023-01-06
用途:
植木の伐採後の処理
製造業

本当はどこでも作業出来るエンジンタイプが欲しかったが価格が高く、手頃な価格の電源タイプでも充分であった。

1人が参考にしています
対象商品:
55619418
2022-11-15
用途:
馬の乾草(ハイキューブ)の粉砕
サービス業

音は少し大きいが、思ってた以上に細かく粉砕できました。ホコリもほとんど外に出ることもありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55619418
2020-08-14
用途:
庭木の剪定。
建設業・工事業

かさばる枝や葉っぱが細かくなって今までの半分以下で大変、助かります。

対象商品:
55619418
2021-12-06
用途:
枝の剪定後の処理

葉っぱの付いた笹は排出が上手く行かず、すぐに詰まりました。梅の剪定枝は問題なく処理できました。住宅地で使うには音が大きいと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
55619418
2024-06-21
用途:
家の周りにある雑木の処理
サービス業

粉砕後のチップの大きさは細かくて満足です。
投入孔の形が悪いので5p程度の棘の生えた枝を入れようとすると引っかかってしまい強く押し込まないと歯に掛かりません。
しかし、強く押し込んでいると歯に掛かった途端に引き込まれるので恐怖を感じた。
それと、チップの排出口のところにある羽根?が邪魔、粉砕したチップが引っかかってしまい排出不能になってしまう。形状の再考を願う。

2人が参考にしています
対象商品:
55619418
2020-03-09
用途:
枝をチップ
株式会社C&Fマネジメント 様 (農・林・水産業)

3pの生木で少し硬めの枝が途中で止まってしまいました。ちょっとアレ?て感じです、樫より硬いのはダメな感じで切れるのは2.5pだと思います。
エンジン式チッパーでないの仕方ないと思います。すぐに使えて便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする