※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
フルート ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M6×1
注文コード
55619638
品番
FTK25A-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
11
ねじ長さ(mm)
20
外径(Φmm)
25
ねじ寸法
M6×1
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUS303
表面処理(オネジ)
-