※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラー グリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619717 品番 PGPA65-M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
全長(mm)65 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)34 ねじ長さ(mm)40 外径(Φmm)24.5 ねじ寸法M10×1.5 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする