※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ピラー グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619726
品番
PGPA65-M8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
全長(mm)
65
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
34
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
24.5
ねじ寸法
M8×1.25
色(本体)
つや消しブラック