FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55619734
品番
RI-5
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
23.3
寸法A(mm)
33
材質
ステンレス
種類
ラウンドアイ
使用荷重(kg)
55
寸法D(Φmm)
5
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
3
寸法P(mm)
19
寸法d(Φmm)
4.2
寸法C1(mm)
20
寸法C2(mm)
12