MB2S8020S3MBK ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S 東京彫刻工業 55620285 MB2S8020S3MBK ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S 東京彫刻工業 55620285

ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55620285 品番 MB2S8020S3MBK
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。

ケーブル長(m)3 打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20 色(本体)ブラック 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214 質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7

商品説明動画

MarkinBOXシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする