オイルダッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚×4パック) 注文コード55620373 品番OA-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。
100枚あたり約90Kg(100L〜112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)

対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55620373
2021-06-04
用途:
緊急時 オイル漏れ対応時
株式会社トランスポート商運 様 (運輸・通信業)

環境事故が発生しないよう対策として、各トラックへの常備品として必要な為
購入しました。
雨天時水を吸着しないタイプが解らないので表示お願いします。

対象商品:
55620373
2020-09-22
用途:
酸洗層の油取り

槽に入れて使用しますが油をよく吸収するのはもちろん
沈まないのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする