※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
フランジシャンク用ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55620408
品番
BTS-M8-40
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,602
販売価格(税別)
¥
1,456
バスケットに入れる
質量(g)
70
適合フランジ
BS1-25×20-S
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
2.4
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
50
寸法F(Φmm)
5
寸法A
M8