曜日別特売
BTS-M8-50 フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーション 55620417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジシャンク用ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)50
寸法D(mm)30
内容量1個注文コード55620417品番BTS-M8-50
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,602
販売価格(税別)
1,456
質量(g)75適合フランジBS1-25×25-S寸法D(mm)30寸法E(mm)2.4寸法B(mm)50寸法C(mm)10寸法G(mm)60寸法F(Φmm)5寸法AM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする