EM-244 自動車用ハイブリッドレンチ AC100V EMERSON(エマーソン) 55620425 EM-244 自動車用ハイブリッドレンチ AC100V EMERSON(エマーソン) 55620425 EM-244 自動車用ハイブリッドレンチ AC100V EMERSON(エマーソン) 55620425

自動車用ハイブリッドレンチ AC100V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55620425 品番EM-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。

入力電圧(V)AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース 質量(kg)2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55620425
2021-11-05
用途:
タイヤ交換。
農・林・水産業

締め付けと、緩めのトルクが違うので安心して使用できます。これまでエアーインパクトでタイヤ交換してましたが、コンプレッサーのエアーが充填される時間に手間取ってました。これでタイヤのエアーチェックまでスムーズににできるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55620425
2019-09-09
用途:
タイヤを交換、ジャッキアップ
The Sagawa 様 (サービス業)

タイヤを交換とジャッキアップが一台で済むのが良い。充電式もあると良い。

対象商品:
55620425
2017-12-26
用途:
タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

これを使用して楽にはなりましたが、トルク調整があればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする