山本光学
山本光学の 防じんマスク
山本光学の 防じんマスク(使い捨て式)
7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
55620538
品番
7700(DS2/N95)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
種別
使い捨て防じん
用途
粉じん対策/感染対策
トラスコ品番
836-5857
形状
カップ型
区分
DS2
質量(g)
7.6
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
33.2
粒子捕集効率(%)
98.7
国家検定合格番号
国家検定合格 第TM643号
使用限度時間(h)
16
排気抵抗(Pa)
33.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
指定防護係数
10