YX-530 一眼形保護めがね

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55620556 品番YX-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド

材質
フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂
レンズ/ポリカーボネート
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 トラスコ品番836-5853 質量(g)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

今まで色々保護メガネを購入したなかで
1番いいです。結果この保護メガネばっかりかけてます。

2024-09-19
用途:
野外活動に使用
その他業種

目が悪いので、屋外作業ではサングラスは必要だった。カタログは色付きだったが透明が来たので間違いかなと思った。UV遮断の能力があり、まぶしさも減って使っている。

対象商品:
55620556
2024-03-01
用途:
日常生活
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

運転時・ウォーキングに最適です。
マスクをしても曇らず、耳も痛くありません。

1人が参考にしています
対象商品:
55620556
2022-10-17
用途:
機械加工
株式会社安野精機 様 (製造業)

軽くて使い易さが良いです。保護メガネを装着しているのに、気付かないくらい軽くて丈夫で良いです

対象商品:
55620556
2023-10-29
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

まとめ買い商品がもっと増えるとさらに良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55620556
2020-11-19
用途:
野外での農作業に使ってます。
農・林・水産業

今のところ、ハウスの中の高湿度の中でも、ほとんど曇らないので助かります。

対象商品:
55620556
2024-07-08
用途:
草刈り
建設業・工事業

汗をかいてもずれないのが良い。
ただ、違う商品が来た。

対象商品:
55620556
2023-05-14
用途:
作業用
教龍寺 様 (その他業種)

草刈り作業に使用するために購入した。耳に掛ける部分がもう少し太いとよいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする