曜日別特売
YX-540 YX-540 一眼形保護めがね 山本光学 55620565

YX-540 一眼形保護めがね

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55620565品番YX-540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能

用途
切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質
フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂
レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番836-5854質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-29
用途: 軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽作業のため万一に備えて購入。フレームの強度がやや物足りなく,安い価格なりのものに感じしまた。

対象商品 : 55620565
2020-05-26
用途: ラジアル穴加工
株式会社松尾機型

穴あけ加工時に使っています。軽量でフィット感抜群です。視界も広くクリアでデザインも良く、一日中かけても疲れません。購入してよかったです。

対象商品 : 55620565
2020-05-18
用途: 配管工事

風が強い日の着用しました。
ほこりが目に入りにくく、重宝しました。
草刈りにも、軽量で使いやすいです。

対象商品 : 55620565
2017-09-07
用途: 塗装前処理に使用

汗をかく時期には、内部が曇り使い勝手がわるい。これからの季節にはツル先もストレートで活躍しそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする