G2TAMα PLUS 18Lソフトタンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(18L×1本) 注文コード55620748 品番GAP18P-N
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。
抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。
長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。

用途18L大容量業務用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光をさけ幼児の手の届かない場所に保管してください。きめられた用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする