G2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード55620766 品番GH500F-N
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。
洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。
臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。

商品タイプ本体 用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
注意
※直射日光をさけ幼児の手の届かない場所に保管してください。きめられた用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする